LOG 耐熱ガラスウォータージャグ1.4

LOG 耐熱ガラスウォータージャグ1.4 - シービージャパン

ガラス製なので熱湯OK。お茶出しに便利。茶こし付きだから色々な飲み物が楽しめます。広口だから手を入れて奥まで洗いやすい。ハンドル付きで取り出しやすく注ぎやすい。冷蔵庫ポケットに収納可能。目盛り付きの透明ボトルで見やすい。食洗機対応(本体のみ)。

用途蓋付き ガラス ピッチャー 冷水筒 スリムジャグ 麦茶 お茶材質本体/耐熱ガラス、フタ/ステンレス、シリコーンゴム質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14×9.5×27.5満水容量(L)約1.4温度差(℃)耐熱:120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14156348-
2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする