曜日別特売

ホコリがつきにくい脚付きシリコンキッチンスプーン

ホコリがつきにくい脚付きシリコンキッチンスプーン - シービージャパンホコリがつきにくい脚付きシリコンキッチンスプーン - シービージャパンホコリがつきにくい脚付きシリコンキッチンスプーン - シービージャパンホコリがつきにくい脚付きシリコンキッチンスプーン - シービージャパンホコリがつきにくい脚付きシリコンキッチンスプーン - シービージャパンホコリがつきにくい脚付きシリコンキッチンスプーン - シービージャパン

盛り付けにも調理にも使えるシリコン製キッチンスプーン。食材をすくってそのまま炒められます。しゃもじのようにご飯をすくってそのままチャーハンを炒めることも。シリコーンゴムのしなりを活かして、食材をムダなくすくえます。先端がテーブルにつかない脚付き。

用途キッチンツール 調理器具 調理スプーン材質本体/シリコーンゴム、芯材/ステンレス鋼質量(g)約95寸法(cm)約7×5.5×27耐熱温度(℃)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14156506-
1,200
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする