設定情報
販売価格(税別)¥48,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ロンシール工業

【オーダー】ロンステップME FZKタイプ(けこみ一体型)エンボス防滑タイプ(ジャスパータイプ)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】ロンステップME FZKタイプ(けこみ一体型)エンボス防滑タイプ(ジャスパータイプ) (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

段鼻、踏み面シート、けこみシートを一体化した防滑性階段用床材です。
踏み面シートと段鼻を色分けし、更に段鼻のラインが高い視認性を実現。
独自のエンボス設計による高い防滑性と安全性を重視したデザインで、よりスタイリッシュな歩行空間づくりに。
※段鼻裏R部用接着剤(製品同送)同送数 各幅×枚数の長さ9mにつき1本

注文コード14172055 用途集合住宅などの共有階段など 仕様段鼻R:4R 厚さ(mm)段鼻凸部:2.4 奥行(mm)580 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工 内容量1ケース(7枚)
注意
※平鋼板下地の場合は、十分な防錆処理をしてください。
※段鼻部出隅角の下地は、直線がでるように調整し、表面は平滑に仕上げてください。
※チョークリールを使用する場合は白色をお使いください。
※ロンステップMEとロンマットMEの対応色は、色調差が目立つ場合があります。
※ロンステップMEエンボス防滑タイプとロンマットMEは、エンボスのピッチが異なりますので柄合わせはできませんのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 600 / 税込 660
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする