ヨコヅナ
鉄キャスター戸車
重量のある扉に最適です。
用途
学校の門扉・倉庫・工場などの引戸・観音扉など。
材質
枠・車輪:スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
取付穴径P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14179789
CGM-0358
433-4612
35
18
44.5
6.5/6.5
¥
4,520
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14179798
CGM-0508
433-4621
50
18
68
2025/10/10
¥
5,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14179807
CGM-0608
433-4639
60
20
78
2025/10/10
¥
6,780
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14179816
CGM-0758
433-4647
75
25
97.5
2025/12/12
¥
8,850
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください