IDEC(和泉電気)
内部バッテリ3Ah
アシストホイールドライブ本体には、内部バッテリ3Ahを最大2個まで取付けが可能です。
質量(kg)
1.2
バッテリー
ニッケル水素電池
充電時間
1.5時間
使用周囲温度(℃)
-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)
寿命
650サイクル(100%DOD)(約2~3年)
バッテリー容量(Ah)
3(70Wh)
雰囲気
使用:周囲に腐食性ガスのないこと
走行距離(km)
連続:2.8(0.7時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14180699
EW9Z-1BINT03V
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください