ニューレジストン
NRS超硬バー
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
トラスコ品番
435-3692
軸径(Φmm)
6
形状
円筒エンド刃付(ダブルdカット)
全長(mm)
50
タイプ
超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
軸長(mm)
32
刃長(mm)
18
刃径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14184339
TCBT1402D
¥
3,959
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください