ユタカメイク
平ゴムドラム巻 押出成形タイプ
こんなお得な商品も!
平ゴムロープ トラック用 EPDM フリーカット ドラム巻タイプ
モノタロウ
¥
9,998
~
税込
¥
10,998
~
(1)
長尺タイプなので必要な長さでカットし使用できます。
合成ゴムを使用しており、一般的な再利用ゴムと比較すると製品のばらつきや耐久性に優れています。
用途
トラックシートの幌掛けや、シート張り等
トラスコ品番
595-2397
材質
EDPM(合成ゴム)
厚さ(mm)
2
色
ブラック
長さ(m)
100
切り幅(mm)
20
幅×全長(mm×m)
標準:20×100
線径(mm)
20
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14187008
PRT-E100
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください