フジトク
高圧ブッシング
用途
大きいサイズが外ねじ、小さいサイズが内ねじでサイズ落としに最適。
トラスコ品番
226-7853
材質
炭素鋼
寸法L(mm)
41
呼び径(mm)
60.50×48.60
呼び径(B)
2×1 1/2
寸法B(mm)
63
呼び径(A)
50×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14182695
BU-PT-50AX40A
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください