曜日別特売

高圧エルボ

高圧エルボ - フジトク
用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。材質炭素鋼内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
呼び径(B)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1418211745E-PT-10A226-631820.917.32025/03/0828
オープン
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
1418212645E-PT-15A226-632624.121.72025/01/0233
オープン
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
1418213545E-PT-20A226-633428.727.22025/03/0438
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
1418215145E-PT-25A226-634230.334147
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
1418216045E-PT-32A226-635135.542.71.2557
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
1418216945E-PT-40A226-636939.648.61.564
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
1418217845E-PT-50A226-637747.460.5277
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
1418218745E-PT-8A226-630017.913.82025/01/0423
オープン
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする