平 300mm マジカット 07941

平 300mm マジカット 07941 - NICHOLSON

Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。
チップブレーカー溝により、目詰まりが少なく、スピーディーで且つ、なめらかな仕上がりに研削できます。
すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。

用途
鉄からダイカスト、軽合金、プラスチックなど万能に使用可。
技能検定試験等などに。
トラスコ品番177-3100形状タイプマジカット (Magicut)刃長(mm)300刃幅(mm)30刃厚(mm)7内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14185075HI30015N
5,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする