室谷
胸スイッチ連動ファン付きKAZEKURU 空調ベスト
スイッチで、電源ON/OFFから風量調整まで簡単に操作できます。
用途
スポーツ観戦やアウトドア、ガーデニングなどの野外活動はもちろん、お家の中での熱中症対策に。
付属品
ファン(2個)、スイッチケーブル、専用バッテリー
トラスコ品番
250-6531
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー・【ファン】ブラック
サイズ
4L-5L
胸囲(cm)
88
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
72
身幅(cm)
65
内容量
1着
注意
※本製品は胸スイッチ専用バッテリーで動作します
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14185608
MT3000-NAVY/4L-5L
¥
22,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください