ワニ印
PP発泡・階段養生カバースリム階段
軽くて持ち運びが便利です。
ハサミやカッターで簡単にカットできるので、どのような幅にも対応できます。
用途
建築現場、リフォーム、引越現場などの階段の養生に。
トラスコ品番
792-4283
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
3
色
ブルー
長さ(m)
0.95
幅(m)
0.22
内容量
1箱(14枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14181478
000137
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください