マッハ
調圧器
高圧空気圧力を減圧できます。
ワンタッチで接続できます。
ストッパータイプで安全です。
用途
圧縮空気の圧力調整
トラスコ品番
544-6665
材質
鉄、アルミニウム
定格圧力(MPa)
1.0~2.2
圧力調整範囲(MPa)
1.0~2.2
使用流体
圧縮空気
入力圧力(MPa)
2.5
内容量
1個
注意
※高圧2.5MPa→高圧1.0MPa~2.2MPaへ減圧
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14187629
CVD-HP
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください