サンセイ医療器材
コンラージ棒
ディスポーザプルタイプなので火炎滅菌が不要です。
検液を凝固した培地の表面に流し、コンラージ棒で塗抹し培養します。
再生材料30%使用し、廃棄材料を削減しました。
トラスコ品番
366-6447
長さ(mm)
129
幅(mm)
39
タイプ
T型(黒色)
幅×長さ(mm)
39×129
径(mm)
3.5
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14195731
05-001B
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください