空気抜弁

空気抜弁 - ヨシタケ空気抜弁 - ヨシタケ

コンパクトでわずかなスペースにも取り付けが可能なステンレス製エアーベントです。
優れた耐食性・耐久性です。
継手にビニールホースを取り付け排水溝まで導くことで、万が一の故障でも水漏れを防止することができます。
キャップが振動によって締まり、生じる排気障害をキャップ止めを設けることにより防止できます。
水道法基準適合品です。
キャップ止めの先端を外し、キャップを締めることにより、水漏れを止めることができます。

用途
適用流体:冷温水。
温水ボイラ・給湯器。
材質本体:ステンレス鋼質量(kg)0.13高さ(mm)89種類空気抜弁使用温度範囲(℃)100寸法A(mm)(二面幅)32接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)使用流体冷温水材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法d(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14193177TA-18ML-15A795-9125R1/21/215
8,500
6,898
7,588(税込)
当日出荷
14193186TA-18ML-20A795-9133R3/43/420
8,500
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする