曜日別特売

コンドー吊りピース

コンドー吊りピース - コンドーテックコンドー吊りピース - コンドーテック

スリット付です。

用途構造物に取付けて、吊り手として。材質一般構造用圧延鋼材(SS400)相当内容量1個
注意
※吊りピースは必ず2ヶ吊りしてください。
※シャックルは規格(JIS)シャックルを使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(mm)
板厚(mm)
脚長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1419590712408KK4385-2201シャックル:18T:9S:7
オープン
599
659(税込)
当日出荷
1419591612408KK5385-2219シャックル:26T:12S:9
オープン
769
846(税込)
当日出荷
1419592512408KK6385-2197シャックル:32T:16S:12
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする