折り畳みコンテナ用樹脂平台車 627723 ピタキャリ502

折り畳みコンテナ用樹脂平台車 627723 ピタキャリ502 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折り畳みコンテナ用樹脂平台車 627723 ピタキャリ502 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折り畳みコンテナ用樹脂平台車 627723 ピタキャリ502 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

折りたたみコンテナ50シリーズ専用台車です。
まっすぐに段済みできます。
ボルトレス仕様でナット脱落の異物混入を防止できます。
メッシュ形状で軽さと天面強度UPしました。
自動化ラインの自動供給に最適です。

用途50L折りたたみコンテナの運搬作業。トラスコ品番684-4488材質天板:PP長さ(mm)557幅(mm)393ブルー高さ(mm)165キャスターエラストマー車均等荷重(kg)150キャスター径(Φmm)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14197210RS5337SS2
14,850
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする