カーメックス
Carmexねじ切り用ホルダ 外径用
材質
鉄鋼
内容量
1個
注意
※チップは別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
タイプ
寸法F(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14192599
SEL2525M16
403-5143
150
左勝手
25
チップ:16
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14192608
SER1010H11
403-5151
100
右勝手
11
チップ:11
¥
13,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14192617
SER2525M22
403-5194
150
右勝手
25
チップ:22
¥
17,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください