曜日別特売

ジスクペーパー4型

ジスクペーパー4型 - ベルスター

バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。
シリコンカーバイド砥粒を使用しています。
ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。
周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。
4型ジスクグラインダーに装着して使います。

用途
船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。
金属のバリ取り、ビード取り。
石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。
穴径(mm)15.9材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10枚)
注意
※使用時には、ラバーパットが必要です
※適合するジスクグラインダーをご使用下さい
※安全帽・保護メガネ・防塵マスク・保護手袋等の保護具を必ず着用して下さい
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14190228BG4-10010015.9#10013700814-6723
2,570
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
14190237BG4-1410015.9#1413700814-6725
3,170
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
14190246BG4-2010015.9#2013700814-6726
2,950
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
14190255BG4-2410015.9#2413700814-6727
2,910
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
14190271BG4-6010015.9#6013700814-6732
2,570
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
14190280BG4-8010015.9#8013700814-6733
2,570
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする