曜日別特売

三共 FRNZスポンジ研磨材

三共 FRNZスポンジ研磨材 - FUJI STAR(三共理化学)三共 FRNZスポンジ研磨材 - FUJI STAR(三共理化学)三共 FRNZスポンジ研磨材 - FUJI STAR(三共理化学)三共 FRNZスポンジ研磨材 - FUJI STAR(三共理化学)三共 FRNZスポンジ研磨材 - FUJI STAR(三共理化学)

酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。
曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。
金属だけではなく、木材、プラスチックなどの研磨にも適してます。
目づまりしにくく、水洗いも可能です。
シート研磨材より馴染み性が高く、不織布研磨材より研磨性能が高くなっているため、作業性が向上します。
研磨加工工程でクッションパッド等に取り付ける必要もなく、より一層簡単に且つ素早く加工出来ます。

用途金属、木材、プラスチック、ホビー、DIY 素地・塗膜研磨長さ(mm)140幅(mm)114内容量1箱(10枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上がり相当番手
摘要
幅(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14197377ZWSS-A-M120~180(#)ミディアム114140689-4193
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
14197386ZWSS-A-F240~320(#)ファイン114140689-4196
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
14197395ZWSS-A-SF320~600(#)スーパーファイン114140689-4197
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
14197411ZWSS-A-UF800~1000(#)ウルトラファイン114140689-4195
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
14197420ZWSS-A-MF1200~1500(#)マイクロファイン114140689-4194
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする