クロウフットレンチ

クロウフットレンチ - WILLIAMS

6角、12角のボルト・ナットに素早くアクセスできます。
狭い場所でも使いやすいです。

用途
技術者向け。
メンテナンス業者。
材質特殊工具鋼厚さ(mm)6.35差込角(mm)9.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14190885JHW10762757-3570351212
3,220
取扱い終了
14190901JHW10770757-3651542020
4,050
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする