※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロウフットレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14190901 品番JHW10770
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,050
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

6角、12角のボルト・ナットに素早くアクセスできます。
狭い場所でも使いやすいです。

用途
技術者向け。
メンテナンス業者。
トラスコ品番757-3651 材質特殊工具鋼 厚さ(mm)6.35 全長(mm)54 差込角(mm)9.5 対辺(mm)20 対辺寸法(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする