※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの スパナ/レンチ
WILLIAMSの クロウフットレンチ
クロウフットレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14190885
品番
JHW10762
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,220
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
6角、12角のボルト・ナットに素早くアクセスできます。
狭い場所でも使いやすいです。
用途
技術者向け。
メンテナンス業者。
トラスコ品番
757-3570
材質
特殊工具鋼
厚さ(mm)
6.35
全長(mm)
35
差込角(mm)
9.5
対辺(mm)
12
対辺寸法(mm)
12