マッハ
エアーダスター
ワンタッチでエアーホースの取り付け可能なプラグ使用です。ロングノズル付きです。
用途
一般ダスト作業
トラスコ品番
544-6659
材質
鉄、アルミニウム
長さ(mm)
金属ノズル:500
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14197508
F106
¥
5,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください