オリオン機械
オートドレントラップ AD-5
ディスク式のオートドレントラップです。
用途
エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。
トラスコ品番
838-7296
幅(mm)
135
接続口径
Rc1/2
高さ(mm)
210
奥行(mm)
85
使用圧力(MPa)
0.29-0.98
方式
ドレン排出:ディスク式
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
2~60
ドレン排出量(cm
3
/回)
300(空気のみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14196966
AD-5-G1
¥
17,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください