ステンレス製キャッチ付平蝶番

ステンレス製キャッチ付平蝶番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス製キャッチ付平蝶番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス製キャッチ付平蝶番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス製キャッチ付平蝶番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス製キャッチ付平蝶番 - LAMP(スガツネ工業)

キャッチ付なので扉(フタ)を開いた状態で保持でき、ステーが不要です。
板厚が厚いため、強固な仕様になってます。

用途トランク、バイク便のBOX・制御BOXに。トラスコ品番376-9887材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)105幅(mm)40全長(mm)105高さ(mm)11表面処理光沢バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14190831HG-YC105
1,760
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする