曜日別特売

サーメットチップソーさくら 充電式カッター用

サーメットチップソーさくら 充電式カッター用 - 高速電機(富士製砥)サーメットチップソーさくら 充電式カッター用 - 高速電機(富士製砥)サーメットチップソーさくら 充電式カッター用 - 高速電機(富士製砥)

サーメットを使用した高性能切断刃です。
超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性に優れています。
鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。
特殊台金加工によりチップが飛び散りにくくなっています。

用途鉄・ステンレス用:アングル・電線管・ライニング管などの切断に。トラスコ品番393-6678材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数24最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000刃厚(mm)1.5外径(mm)110穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス4切断能力(mm)鉄鋼4内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14193247TP-110J
8,925
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする