筆付き容器

筆付き容器 - ヨトリヤマ(世取山)筆付き容器 - ヨトリヤマ(世取山)

小ハケ付の容器です。
ふたの先に小刷毛がついています

用途容器材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、ハケ:化繊半透明内容量1個
注意
※火気のそばでは使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(cc)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1419568811663806-630030
オープン
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
1419569711664806-630150
オープン
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする