アトムリビンテック
上部吊り車 AFD-2950-K
AFDシステム用上部吊り車で、ベアリング使用により回転がスムーズ・耐久性に優れます。
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
付属品
+なべタッピンねじ(3.5×30)2本
材質
本体:POM・PA66複合材・鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM・鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14196221
255891
434-7486
茶
¥
2,700
取扱い終了
14196230
255892
434-7466
白
¥
2,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください