森清化工
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
線径が太く、運動用に適します。
用途
自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
材質
4種D フッ素ゴム(FKM)
種類
P
機能
耐油性・耐熱性
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
内径(Φmm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14189318
4D P-12
1袋(5個)
295-7361
11.8
2.4
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
14189327
4D P-150
1袋
295-7477
149.6
5.7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14189336
4D P-24
1袋(5個)
295-7558
23.7
3.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
14189345
4D P-25.5
1袋(5個)
295-7574
25.2
3.5
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14189361
4D P-28
1袋(5個)
295-7591
27.7
3.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14189370
4D P-29
1袋(5個)
295-7604
28.7
3.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
14189379
4D P-29.5
1袋(5個)
295-7612
29.2
3.5
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14189388
4D P-31.5
1袋(2個)
298-1793
31.2
3.5
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14189397
4D P-32
1袋(2個)
295-7663
31.7
3.5
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14189406
4D P-35
1袋(2個)
295-7680
34.7
3.5
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14189415
4D P-35.5
1袋(2個)
298-1807
35.2
3.5
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14189431
4D P-36
1袋(2個)
295-7698
35.7
3.5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14189440
4D P-39
1袋(2個)
295-7710
38.7
3.5
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14189449
4D P-41
1袋(2個)
295-7744
40.7
3.5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14189458
4D P-45
1袋(2個)
295-7779
44.7
3.5
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14189467
4D P-46
1袋(2個)
295-7787
45.7
3.5
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14189476
4D P-48A
1袋(2個)
295-7809
47.6
5.7
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14189485
4D P-50A
1袋(2個)
295-7841
49.6
5.7
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14189501
4D P-53
1袋
295-7868
52.6
5.7
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14189510
4D P-63
1袋
295-7931
62.6
5.7
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14189519
4D P-75
1袋
295-7990
74.6
5.7
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14189528
4D P-95
1袋
295-8058
94.6
5.7
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください