サンペックス
クールフードアクアクール(アイスパック仕様)
接触冷感、吸汗速乾で高温作業場に最適な「アクアクールクールフード」にアイスパック仕様です。
後頭部にアイスパックを装着する事で冷却効果がパワーアップします。
高温になる作業場で優れた効果を発揮します。
用途
異物混入防止、体毛落下防止を高いレベルで求められる食品工場に。
その他
つば無し
トラスコ品番
761-7461
材質
ポリエステル60%、綿34%、複合繊維(ソフィスタ[[R上]])5%、複合繊維(ポリエステル/ナイロン)1%、ドビー織り
色
ホワイト
サイズ
フリー
頭囲(cm)
66
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14190438
DC-5220-F
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください