アストロプロダクツ
ロングネックファンネル
ロングノズル状のファンネルです。
ノズルが長いので、奥まった箇所への使用に最適です。
トラスコ品番
758-7601
容量(L)
1
先端径(mm)
14
直径×長さL(Φmm×mm)
125×470
ノズル長(mm)
170
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※エンジンが高温の状態で使用する場合、本体が溶ける恐れがあります。
※可燃性のある液体を入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14189056
2009000004269
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください