Elesa
オーバルグリップレバー
オーバルグリップを取り付けた標準レバーです。
材質
グリップ:ポリアミド、シャフト:スチール
耐熱温度(℃)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ長さ(mm)
グリップ径(Φmm)
ねじ寸法
レバー長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14192127
OGL10X125
105-6026
25
34
M10×1.50
125
¥
1,120
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14192136
OGL6X80
105-5968
12
20
M6×1.00
80
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください