曜日別特売

スターノブ おねじタイプ

スターノブ おねじタイプ - Elesaスターノブ おねじタイプ - Elesa

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。

材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ径
ねじ長さ(mm)
ねじ寸法
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14193107STK30X16N107-7511M6×1.0016M6×1.0032
380
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
14193116STK30X20N107-7520M6×1.0020M6×1.0032
380
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
14193125STK50X50N107-7597M10×1.5050M10×1.5050
640
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする