kipp
クランプレバー おねじタイプ
ハンドル位置調整自在レバーです。
材質
ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト
種類
クランプレバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ長さ(mm)
回し半径(mm)
ねじ寸法
許容荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14191217
KR10X30
107-9441
30
80
M10×1.50
445
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
14191226
KR12X25
107-9476
25
95
M12×1.75
640
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14191235
KR12X50
107-9506
50
95
M12×1.75
640
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
14191251
KR12X60
107-9514
60
95
M12×1.75
640
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
14191260
KR16X60
107-9557
60
110
M16×2.00
1300
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14191269
KR5X10
107-9271
10
40
M5×0.80
135
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14191278
KR5X15
107-9280
15
40
M5×0.80
135
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14191287
KR5X20
107-9298
20
40
M5×0.80
135
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14191296
KR5X25
107-9301
25
40
M5×0.80
135
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14191305
KR5X30
107-9310
30
40
M5×0.80
135
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14191321
KR6X10
107-9328
10
40
M6×1.00
215
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14191330
KR6X15
107-9336
15
40
M6×1.00
215
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14191339
KR6X25
107-9352
25
40
M6×1.00
215
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
14191348
KR8X15
107-9387
15
65
M8×1.25
290
¥
1,790
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
14191357
KR8X20
107-9395
20
65
M8×1.25
290
¥
1,790
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください