イチグチ
スーパーダイヤテクノディスク
鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。
高い研削能力、優れた耐久性と優しい当たりが特徴です。
硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。
用途
みかげ石、大理石、ガラスなどの研削作業に。
砥材
ダイヤモンド
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
100
羽根枚数
72
適合材
みかげ石、大理石、ガラスなど
羽根の長さ(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径などの使用条件が適合する事をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14204246
SDTD10015-100
382-6597
100(#)
¥
42,500
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
14204255
SDTD10015-180
382-6601
180(#)
¥
32,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
14204271
SDTD10015-400
382-6619
400(#)
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください