OSG(オーエスジー)
高能率・多機能転造タップ AーXPF
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。
切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:
、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
トラスコ品番
581-3653
材質
粉末ハイス(Powder Metallurgy HSS)
全長(mm)
70
タイプ
加工穴:止り穴
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M8×1.25
下穴径(Φmm)
7.34~7.41
ねじ長さ(mm)
12
精度
RH7
食付き部の山数
2P
表面処理
VIコーティング
シャンク径(mm)
6.2
シャンク四角部(mm)
5
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
STD
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14210939
A-XPF STD CPM B M8X1.25
¥
6,530
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください