曜日別特売

一般用ハンドタップ(メートルねじ用)

一般用ハンドタップ(メートルねじ用) - OSG(オーエスジー)一般用ハンドタップ(メートルねじ用) - OSG(オーエスジー)一般用ハンドタップ(メートルねじ用) - OSG(オーエスジー)一般用ハンドタップ(メートルねじ用) - OSG(オーエスジー)一般用ハンドタップ(メートルねじ用) - OSG(オーエスジー)一般用ハンドタップ(メートルねじ用) - OSG(オーエスジー)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
通り穴、止まり穴共に使用できます。

用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14201839HT#1-H-M10X1.5201-2081高速度鋼(HSS)751.5M10
2,120
1,398
1,538(税込)
当日出荷
14201848HT#1-H-M6X1201-1930高速度鋼(HSS)621M6
1,140
719
791(税込)
当日出荷
14201857HT#1-H-M8X1.25201-2022高速度鋼(HSS)701.25M8
1,670
999
1,099(税込)
当日出荷
14201875HT#1-S-M1.7X0.35478-0418合金工具鋼(SKS)360.35M1.7
579
389
428(税込)
翌々日出荷
14201900HT#1-S-M2.3X0.4478-0434合金工具鋼(SKS)420.4M2.3
599
409
450(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201909HT#2-H-M10X1.5201-2090高速度鋼(HSS)751.5M10
2,120
1,398
1,538(税込)
当日出荷
14201918HT#2-H-M12X1.75201-2189高速度鋼(HSS)821.75M12
2,960
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201927HT#2-H-M24X1.5201-2693高速度鋼(HSS)1201.5M24
16,100
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
14201936HT#2-H-M24X3201-2669高速度鋼(HSS)1203M24
16,100
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201945HT#2-H-M5X0.8201-1913高速度鋼(HSS)600.8M5
1,070
669
736(税込)
当日出荷
14201961HT#3-H-M12X1.75201-2197高速度鋼(HSS)821.75M12
2,960
1,898
2,088(税込)
当日出荷
14201970HT#3-H-M16X2201-2430高速度鋼(HSS)952M16
5,450
3,500
3,850(税込)
当日出荷
14201979HT#3-H-M20X2.5201-2553高速度鋼(HSS)1052.5M20
9,670
5,998
6,598(税込)
当日出荷
14201988HT#3-H-M6X1201-1956高速度鋼(HSS)621M6
1,140
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
14202015HT#3-S-M1.7X0.35201-6010合金工具鋼(SKS)360.35M1.7
579
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
14202031HT#3-S-M1X0.25201-5897合金工具鋼(SKS)300.25M1
907
599
659(税込)
翌々日出荷
14202040HT#3-S-M2.3X0.4201-6109合金工具鋼(SKS)420.4M2.3
599
409
450(税込)
翌々日出荷
14201891HT#1-S-M1X0.25478-0426合金工具鋼(SKS)300.25M1
907
599
659(税込)
取扱停止中
メーカー直送
14201866HT#1-S-M1.2X0.25478-0396合金工具鋼(SKS)320.25M1.2
725
取扱い終了
14201997HT#3-S-M1.2X0.25201-5927合金工具鋼(SKS)320.25M1.2
725
取扱い終了
14202006HT#3-S-M1.4X0.3201-5951合金工具鋼(SKS)340.3M1.4
659
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする