高能率・多機能転造タップ A-XPF

高能率・多機能転造タップ A-XPF - OSG(オーエスジー)

炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。
切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:
、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
材質粉末ハイス(Powder Metallurgy HSS)タイプ加工穴:止り穴食付き部の山数2山表面処理VIコーティング加工ねじメートルねじ精度表記STD内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14210625A-XPF STD CPM B M2X0.4551-8460400.4M21.81~1.85
4,760
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
14210641A-XPF STD CPM B M3X0.5551-8448460.5M32.76~2.81
4,250
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
14210650A-XPF STD CPM B M4X0.7551-8461520.7M43.65~3.7
4,310
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
14210659A-XPF STD CPM B M5X0.8551-8446600.8M54.59~4.66
4,600
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
14210668A-XPF STD CPM B M6X1551-8451621M65.48~5.57
4,870
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする