OSG(オーエスジー)
A-ポイントタップ ロングシャンク(エンドミル)
安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
用途
通り穴加工用。
低・中・高炭素鋼、アルミ合金鋳物、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金用。
材質
粉末ハイス(CPM)
全長(mm)
150
食付き部の山数
5山
表面処理
Vコーティング
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
STD
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14199660
A-LT-POT-STD-M5X0.8X150-6
117-6539
0.8
M5
4.2
16
¥
7,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14199669
A-LT-POT-STD-M6X1X150-6
118-2832
1
M6
5
19
¥
7,540
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14199678
A-LT-POT-STD-M8X1.25X150-8
118-5981
1.25
M8
6.75
22
¥
8,940
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください