マルチエクストリーム ボアタイプ

マルチエクストリーム ボアタイプ DIJET(ダイジェット工業)

本体は最大切込み2mmの高送り加工用HFタイプと平面・立壁・隅の肩削り加工用のSMタイプがあり、1つのインサートで共用できます。
同一インサートで高送りと肩削り加工が可能なマルチカッタです。
SMタイプ本体には識別用の溝を入れているため、取り違えを防止できます。

用途肩削り用。 トラスコ品番249-8604 刃数5CICT:5枚 適合チップWNMU070620ZER-PM 切削径(Φmm)DC:50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)全長:50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14208455 EXM-5050R-SM-22
50,820
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする