キーストックBIG キーストック-1

キーストックBIG キーストック-1 - 日本緑十字社キーストックBIG キーストック-1 - 日本緑十字社キーストックBIG キーストック-1 - 日本緑十字社キーストックBIG キーストック-1 - 日本緑十字社キーストックBIG キーストック-1 - 日本緑十字社

外径48.6mmΦの単管パイプに対応しています。
ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。
施錠・開錠はダイヤル式なのでキーは不要です。
暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。
壁面設置用のビスが付属しています。

用途大切な小物の受け渡しに。トラスコ品番107-0924セット内容壁面取付用ビス×4本、コンクリート用プラグ×4本、本体シャックル固定用金具、シャックル使用時用保護シート材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール幅(mm)120高さ(mm)155奥行(mm)50本体寸法(mm)高さ90内径(mm)【シャックル】51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14198488302101
13,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボルダー/チャーム/ストラップ/カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする