ニューテックス・インダストリー社
耐熱手袋ゼテックスプラス ミットン
シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施されたミットンです。
ゆとりのある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。
用途
鋳造、製鉄などの高温物の移動。
トラスコ品番
784-8447
材質
表:シリカ繊維特殊コーティング、裏:綿布
厚さ(mm)
5
色
ブラウン
サイズ
フリー
全長(cm)
28
手のひらまわり(cm)
32
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14198357
2100037
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください