インダストリーコーワ
スモールローラーメロン(外装用)
塗料の含み、吐き出しがよく型くずれしにくいローラーです。
用途
外装用。
適合
粗面
材質
ポリエステル・ナイロン、芯材:ポリプロピレン(PP)
毛丈(mm)
20
適合塗料
水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
適合ハンドル
TRF-S、TRF-L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(2本)
注意
※適応塗料をお確かめください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14198147
19028
322-9530
100
4
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14198156
19029
322-9548
150
6
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください