インダストリーコーワ
ミニマムローラーハンドル業務用ロング 6・7インチ兼用
シャフトの付け根を強化しています。
ロングシャフトでも軽量です。
用途
ミニマムローラー6、7インチ用。に。
トラスコ品番
256-3253
材質
シャフト:スチール、グリップ:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
490
寸法(inch)
6・7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14209031
10468
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください