インダストリーコーワ
ミニマムローラーハンドル業務用ロング 4・5インチ兼用
シャフトの付け根を強化しています。
ロングシャフトでも軽量です。
用途
ミニマムローラー4用。に。
5インチ用。
トラスコ品番
256-3248
材質
シャフト:スチール、グリップ:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
490
寸法(inch)
4・5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14209015
10467
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください