MPFシリコーンクリーンヘラ 中

MPFシリコーンクリーンヘラ 中 - アラムMPFシリコーンクリーンヘラ 中 - アラム

金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。

用途製菓でクリームを扱う際に。材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン)青色系トラスコ品番818-6789幅(mm)【すくい部】54全長(mm)253耐熱温度(℃)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
全長(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14202731MP-CH-M-BL180253【すくい部】54
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする