アイセン
ノズル汚れ用ブラシ4本セット
植毛付スポンジブラシのカーブがノズルにフィットし、周囲が洗いやすく汚れをしっかり落とせます。
便器・便座のすき間の汚れをかき出すスクレーパー付です。
使い切りタイプなので清潔・衛生的です。
用途
シャワートイレのノズル汚れ洗浄に。
トラスコ品番
764-3918
材質
本体:ABS樹脂、ブラシ:ポリウレタン、ポリエステル
長さ(mm)
155
幅(mm)
15
厚さ(mm)
8
内容量
1セット(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14205391
TM103
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください