ヒマラヤ化学
フェスタ バケツ
便利なメモリ付きで、ノズル付きホースがセットできます。
使いやすさを形にしたバケツです。
用途
現場、洗車用等に。
トラスコ品番
334-8171
材質
本体:ポリプロピレン
色
クリアブルー
高さ(mm)
217
容量(L)
8
間口(mm)
280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14209259
603313
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください