メテオ スマートキッズベルト

メテオ スマートキッズベルト メテオAPAC メテオ スマートキッズベルト メテオAPAC

スマートキッズベルトは、ポーランドで開発され、EU やUS 基準の厳しいクラッシュテストを経て安全認証を取得し国内でもE マーク適合と認められた、世界で唯一の携帯型子供用シートベルトです。
革新的な形状で携行性に優れ、旅先のレンタカーやタクシーの車内など、利用場所を選びません。
製品の重さはわずかに120g。
一般的なチャイルドシートと異なり幅も取らないため、後部座席に3 人のお子様を乗せて使用できます。

用途
旅行やお出かけに最適です。
レンタカー、タクシーでの使用が可能です。
取り外しが簡単な為、後部座席の邪魔になりません。
体格に応じて調整可能で子どもの成長と共に買い換える必要はありません。
便利で快適、そして非常に実用的な商品です。
ポケットサイズで持ち運び簡単! 専用収納ポーチ付き。
トラスコ品番685-5412 材質クリップ部:テトラエチレンペンタミン、黒パーツ部:ポリアミド、ベルト:ポリエステルPET、糸:ポリエステルPET、ポリエチレン 黒x赤 品名スマートキッズベルト 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14211806 B1092
4,980
3,398
3,738 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする